• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Längsschleifmaschine,GRIT GILSGIB

Artikel-Nr.: 79023500403
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Leistungsaufnahme 3 100 W
Netzspannung 400 V
Netzfrequenz 50 Hz; 60 Hz
Energieversorgung Netzbetrieben
Länge Schleifband 2 000 mm
Breite Schleifband 150 mm
Drehzahl min. 1 500 min-1
Drehzahl max. 3 000 min-1
Besonderheit Heavy Duty
Produktart Bandschleifer
Gewicht gesamt 189 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 79023500403
EAN / GTIN 4014586880921
Herstellernummer 79023500403
L-Nummer L00010 3105
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Längsschleifmaschine
  • GRIT GILSGIB
  • Flächenschleifmaschine zum perfekten Längsschleifen von Vierkantrohren, Profilen und Flachmaterialien in Automation

Merkmal:

  • Nennaufnahme 2,6 - 3,1 kW
  • Spannung 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Leerlaufdrehzahl 1 500 / 3 000 1/min
  • Bandabmessung 150 x 2 000 mm
  • Abmessung Profile/Flachmaterial max. 100 x 100 mm
  • Gewicht 189 kg

Vorteil:

  • Hohe Arbeitsgeschwindigkeiten durch automatischen Vorschub
  • Beste Oberflächenergebnisse bis zum Finish
  • Flachmaterial kann auch ″hochkant″ geschliffen werden
  • Gleichbleibende Bandabmessung 150 x 2 000 mm
  • Bandschleifer trotz montiertem Modul zum Kontaktschleifen verwendbar
  • Für eckige Werkstücke
  • Platzsparender Einsatz durch optionale Schwenkplatte möglich

Lieferumfang:

  • 1 CEE-Stecker (16 A)
  • 1 Schleifband 150 x 2 000 mm (K 120 R)