Ponceuse longitudinale - GRIT GILSGIB

Réf.: 79023500403
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ponceuses à bande

Numéros d’identification et classifications

Référence article 79023500403
EAN / GTIN 4014586880921
Réf. fabricant 79023500403
Article hors catalogue L00010 3105

Description

Description:

  • Ponceuse longitudinale
  • GRIT GILSGIB
  • Ponceuse de surface pour le ponçage longitudinal parfait de tubes carrés, de profilés et de matériaux plats en automation

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 2,6 - 3,1 kW
  • Tension 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Vitesse de rotation à vide 1 500 / 3 000 1/min
  • Dimension de la bande 150 x 2 000 mm
  • Dimension des profilés/du matériau plat max. 100 x 100 mm
  • Poids 189 kg

Avantage(s):

  • Vitesses de travail élevées grâce à l'avance automatique
  • Meilleurs résultats de surface jusqu'à la finition
  • Le matériau plat peut également être poncé ″sur chant″
  • Dimensions de bande constantes 150 x 2 000 mm
  • Ponceuse à bande utilisable pour le ponçage par contact malgré le module monté
  • Pour pièces à usiner angulaires
  • Utilisation peu encombrante possible grâce à la plaque pivotante optionnelle

Livraison:

  • 1 prise CEE (16 A)
  • 1 bande abrasive 150 x 2 000 mm (K 120 R)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires