Foarfecă de profil, Lungimea totală: 175mm

Cod articol: 769950 175
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 175 mm
Pentru profiluri ale muchiilor de până la 15×15 mm
Lungimea de tăiere 34 mm
Pentru ⌀ până la 15 mm
Tip produs Foarfecă

Identificare și clasificare

Cod articol 769950 175
EAN / GTIN 4033119000407
Număr producător 5104/P90
Producător/responsabil Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Descriere

Execuţie:

Corpul foarfecii din tablă de oţel, tăiş din oţel special, (acoperit cu strat antiaderent PTFE), suport de cuţit din metal ușor. Mânere îmbrăcate în plastic şi cu protecţie contra alunecării; foarfecă cromată, cu luciu intens.

Aplicaţie:

Pentru tăierea ţevilor din plastic, furtunurilor şi a profilurilor muchiilor din plastic.

Notă:

Pentru cuţite de schimb consultaţi Cod 769952 (listă de piese de schimb).