Cisaille à profilés, Longueur totale: 175mm

Réf.: 769950 175
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 175 mm
Pour profilés jusqu'à 15×15 mm
Longueur de coupe 34 mm
Pour ⌀ jusqu'à 15 mm
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 769950 175
Copier
EAN / GTIN 4033119000407
Copier
Réf. fabricant 5104/P90
Copier
Fabricant Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Description

Exécution:

Corps en tôle d’acier, couteaux en acier spécial de haute qualité (revêtement antiadhésif PTFE), support de coupe en alliage léger. Poignées revêtues de plastique et protection antidérapante; cisailles chromées, très brillantes.

Utilisation:

Pour la découpe de tuyaux en plastique, de flexibles et de profilés en plastique.

Remarque(s):

Couteaux de rechange, voir code art. 769952 (catalogue de pièces de rechange).