Rangă, Lungimea totală: 800mm

Cod articol.: 759855 800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
229 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Rangă
Suprafaţă vopsit
Lungimea totală 800 mm
Greutate 1,9 kg
Lățime tijă 23 mm
Înălțime tijă 13 mm
Forma arborelui oval
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 759855 800
EAN / GTIN 4049002086724
Număr producător 276 800 2
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Execuţie:

Rangă cu gheară îndoită şi lamă tip daltă uşor îndoită, călită şi lăcuită. Din profil de oţel oval.