{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Coadă/mâner | Fără mâner / coadă | |
| Forma arborelui | 8 laturi | |
| Diametrul arborelui | 16 mm | |
| Lungimea totală | 150 mm | |
| Lungimea mandrinului | 50 mm | |
| Diametru vârf | 14 mm | |
| Material | Oţel crom-vanadiu călit la aer | |
| Standard | DIN 6450 C; DIN 7255 | |
| Sigiliu de calitate și testare | Geprüfte Sicherheit | |
| Cuprins | O singură parte | |
| Tip produs | Dorn cilindric | |
| Forma capului de impact | cilindric | |
| Execuţia calotei de lovire | călit; călit | |
| Suprafaţă | vopsit | |
| Caracteristici | Fără așchii |
| Cod articol | 747000 14 | |
| EAN / GTIN | 4049002021060 | |
| Număr producător | 451 014 0 | |
| Producător/responsabil | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |