Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită, ⌀ D al vârfurilor: 12mm

Cod articol.: 747000 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D al vârfurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Coadă/mâner Fără mâner / coadă
Forma arborelui 8 laturi
Diametrul arborelui 14 mm
Lungimea totală 150 mm
Lungimea mandrinului 50 mm
Diametru vârf 12 mm
Material Oţel crom-vanadiu călit la aer
Standard DIN 6450 C; DIN 7255
Sigiliu de calitate și testare Geprüfte Sicherheit
Cuprins O singură parte
Tip produs Dorn cilindric
Forma capului de impact cilindric
Execuţia calotei de lovire călit; călit
Suprafaţă vopsit
Caracteristici Fără așchii

Identificare și clasificare

Cod articol 747000 12
EAN / GTIN 4049002021053
Număr producător 451 012 0
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Execuţie:

Coadă octagonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. Tratarea termică specială a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia. ⌀ efectiv 0,05 − 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.

Standard:

DIN 6450.
Siguranţă verificată conform DIN 7255.

Material:

Calitate normală din oţel crom-vanadiu călit la aer, vopsit.