Dorn din nylon şi bătător din nylon, fără recul, ⌀ cap: 10mm

Cod articol.: 745250 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUPERCRAFT
Diametru vârf 10 mm
Culoarea gri; alb
Cuprins O singură parte
Tip produs Perforator cu coadă
Forma capului de impact cilindric
Lungimea totală 168 mm
Material Oțel nespecificat
Caracteristici Fără așchii; Fără recul
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 745250 10
EAN / GTIN 4030618302056
Număr producător 3408.010
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Execuţie:

Piesă intermediară din oţel cu capete interschimbabile din nailon.

Notă:

Capete ataşabile de schimb din nailon disponibile cu Cod 754910.