Set de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului inclusiv cleşte de sertizare Twistor16, Tip: 1

Cod articol.: 729469 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Manual
Denumirea producătorului Twistor16
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Secțiune transversală min., de protecţie a extremităţii cablului 0,14 mm2
Secțiune transversală max., de protecţie a extremităţii cablului 16 mm2
Material, mâner plastic
Cuprins Set / sortiment
Tip produs Crimpzangen-Sortiment
Recomandat pentru de protecţie a extremităţii cablului
Caracteristici Bacuri pivotante; Setare automată a secţiunii
Formă de sertizare pătrat
Lungimea totală 265 mm
Înălţimea totală 68 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 729469 1
EAN / GTIN 4003773083474
Număr producător 97 90 13
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Set cuprinzător pentru sertizarea celor mai uzuale manşoane izolate de protecţie a capetelor de cablu.
Cleşte de sertizare Twistor16 cu capul de sertizare rotativ şi cu 8 poziţii de cuplare pentru secţiuni de la 0,14 până la 16 mm² (sertizare pătrată).

Livrare:

Cleşte de sertizare Cod 729446 Ref. 16 şi 1190 buc. de papuci de cablu uzuali (0,50 – 16 mm²) în
cutie robustă din plastic (TANOS MINI-systainer®) cu 2 inserţii din material plastic pentru stocare.