Există o alternativă la acest produs

Cleşte de dezizolat, cromat izolat VDE, Lungimea totală: 160mm

Cod articol: 728755 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Forma de tăiere Prismă de tăiere
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel carbon (C70)
Suprafaţă cromat
Cu arc deschidere da
Cu şurub de reglare pentru reglarea secţiunii transversale da
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 728755 160
EAN / GTIN 4045197501653
Număr producător 728755 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci cotite cu tăiș în formă de V (până la maxim 5 mm ⌀ exterior). Articulaţie intercalată cu trecere fără joc și arc de deschidere. Cu șurub de reglare pentru reglarea secțiunii.
Mânere cu manșoane din mai multe componente, izolate până la 1000V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Cleşte cromat.

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.