Hay una alternativa para este artículo

Alicates pelacables, cromados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 728755 160
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
145 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ajuste manual
Material Acero al carbono (C70)
Longitud total L 160 mm
Superficie cromado/a
Comprobado hasta 1.000 V
Sello de calidad y comprobación VDE
Posición mordazas / boca acodadas
Versión mordaza/boca Con dentado
Color amarillo; rojo
Modelo 2 K
Material, mango plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates pelacables
Características Sin juego; Aislamiento total
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 728755 160
EAN / GTIN 4045197501653
Número del fabricante 728755 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas acodadas con filos en forma de V (hasta un ⌀ exterior de 5 mm como máximo). Articulación empotrada con paso sin holgura y muelle de apertura. Con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal.
Mangos con envolturas de varios componentes, aislados hasta 1000V según DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
Mordaza cromada.

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite.