Set de cleşti, 4 buc. izolat VDE, Număr de cleşti: 4

Cod articol.: 700180 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de cleşti Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins Set / sortiment
Număr de unelte 4 buc.
Tip produs Clește nespecificat
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Verificat până la 1.000 V
Denumirea producătorului Zangensortiment 4-teilig VDE-isoliert
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; roşu
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Caracteristici Izolate complet
Suprafaţă cromat
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 700180 4
EAN / GTIN 4045197559098
Număr producător 700180 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cleşte cromat, mânere cu manşoane optimizate ergonomic din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene®. Izolat conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

Livrare:

1 cleşte universal Cod 701710: Ref. 180
1 cleşte cu fălci rotunde plate, drept Cod 713310: Ref. 200
1 cleşte cu tăiere laterală Cod 725310: Ref. 160
1 cleşte de dezizolat Cod 728755: Ref. 160