Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szczypce do ściągania izolacji, chromowane, izolowane wg VDE, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 728755 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
179 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nastawienie ręcznie
Materiał Stal węglowa (C70)
Długość całkowita L 160 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Położenie szczęk odsadzone
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Kolor Żółty; Czerwony
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Bez luzu; Pełna izolacja
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728755 160
EAN / GTIN 4045197501653
Numer producenta 728755 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odchylane szczęki z ostrzami w kształcie litery V (do maks. zewn. 5 mm). Przegub wkładany, bez luzów i ze sprężyną rozwierającą. Ze śrubą ustalającą do ustawiania przekroju poprzecznego.
Uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału, izolowane do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
szczęki chromowane.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.