Cleşte de dezizolat izolat VDE, lungimea totală: 160mm

Cod articol.: 728761 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3.076 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; roşu
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Recomandat pentru Cablu (diametru exterior)
Diametru max., Cablu (diametru exterior) 5 mm
Mini teşitură Fără contur
Reglare manual
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner cauciuc; plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Sculă pentru dezizolarea firelor
Caracteristici Fără joc; Şurub opritor reglabil
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă lustruit
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN EN 60900 / VDE 0682-201; DIN EN IEC 60900
Lungimea totală 160 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 728761 160
EAN / GTIN 4045197888099
Număr producător 728761 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci îndoite, cu tăişuri în formă de V (până la un ⌀ exterior de maxim 5 mm). Articulaţie intercalată cu trecere fără joc şi arc de deschidere. Cu şurub de reglare pentru reglarea secţiunii transversale.
Mânere cu manșoane din mai multe componente, izolate până la 1000V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Cleşte cu luciu metalic.

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.