{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Nastavení | ruční | |
| Materiál | Uhlíková ocel (C70) | |
| Celková délka L | 160 mm | |
| Povrch | chromované | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | zalomené | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Barva | Žlutá; červená | |
| Provedení | 2složkové | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Odizolovací kleště | |
| Vlastnosti | Bez vůle; Täyseristys | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 728755 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197501653 | |
| Číslo výrobce | 728755 160 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |