Kliješta za skidanje izolacije, kromirana VDE-izolirano 160 mm

Artikl br.: 728755 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
165 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Oblik oštrica Oštrice u obliku prizme
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Ugljični čelik (C70)
Površina kromirano
s oprugom za otvaranje Da
s vijkom za podešavanje poprečnog presjeka Da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 728755 160
EAN / GTIN 4045197501653

Opis

Izvedba:

Čeljusti savijene pod kutom s oštricom u obliku slova V (do najviše 5 mm vanjskog ⌀). Umetnut zglob s preciznim hodom i oprugom za otvaranje. S vijkom za podešavanje poprečnog presjeka.
Ručice s višekomponentnim navlakama, izolirane do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Kliješta kromirana.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.