Cleşte de tăiere laterală șlefuit, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 140mm

Cod articol: 725245 140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.408 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 140 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 2,8 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 1,8 mm
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie forjat în matriţă, călit în ulei
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cu şlefuire de finisare
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 725245 140
EAN / GTIN 4045197887450
Număr producător 725245 140
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă subţire cu tăişuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC).
Cleşte șlefuit, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.