Cleşte de tăiere laterală șlefuit, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 160mm

Cod articol.: 725245 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3.824 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Clește cu tăiere laterală standard
Culoarea roşu; negru
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (moale)
Diametru max., Sârmă (moale) 2,8 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 2 mm
Mini teşitură Fără contur
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă lustruit
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5749
Lungimea totală 160 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 725245 160
EAN / GTIN 4045197887467
Număr producător 725245 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă subţire cu tăişuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC).
Cleşte șlefuit, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.