Descriere:
Discul cu fibră optică 3M™ Cubitron™ 3 1187C dispune de granulația revizuită 3M, turnată cu precizie, care duce performanța legendară de îndepărtare și durata de viață a abrazivilor de înaltă performanță 3M™ Cubitron™ la un nivel cu totul nou. Aceste beneficii ale produsului permit o productivitate mai mare și costuri totale mai mici în comparație cu alte discuri de fibra si degroșare atunci când se macină o gamă largă de metale, inclusiv oțel inoxidabil și alte aliaje sensibile la temperatură. Comparativ cu discul de fibră optică 3M™ Cubitron™ II 987C, 36+, acest disc de fibră cu durată lungă de viață transportă cu până la 56% mai mult material și se caracterizează printr-o îndepărtare ridicată a materialului la multe presiuni de contact diferite. De asemenea, are un dispozitiv de rectificare care minimizează temperaturile pentru prelucrarea aliajelor sensibile la temperatură. De asemenea, este proiectat pentru a reduce vibrațiile mâinii și brațului, pentru a crește randamentul și pentru a procesa mai multe piese de prelucrat pe disc la măcinarea la presiune medie sau ridicată de contact.
Avantaj:
- GRANULE 3M cu FORMĂ DE PRECIZIE REVIZUITĂ: 3M a revizuit granulele triunghiulare ceramice formate cu precizie, folosind avansuri brevetate în formă de boabe pentru a crea structuri unghiulare care se sparg continuu în noi vârfuri ascuțite de cereale.
- Acest lucru înseamnă că se uzează uniform și se răcește cu destrămarea optimă a mineralelor.
- UN NOU NIVEL AL RATEI DE ELIMINARE: Oferă o rată inițială de îndepărtare cu până la 53% mai rapidă și o rată de îndepărtare susținută cu până la 43% mai mare în comparație cu discul de fibră optică 3M™ Cubitron™ II 987C, 36+
- ÎMPĂMÂNTARE RĂCITOR: Are un dispozitiv de rectificare și necesită o presiune de contact mai mică în timpul aplicării.
- Acest lucru permite uzura previzibilă și ajută la reducerea decolorării metalelor și a riscului de fisuri de stres în aliajele sensibile la temperatură, cum ar fi oțelul inoxidabil și metalele neferoase
- CONSTRUCȚIE STABILĂ: O bază de fibre fermă și o legătură puternică de rășină sintetică asigură o durată lungă de viață și rezistență la rupere în aplicații solicitante de măcinare, cum ar fi măcinarea sub presiune medie până la înaltă de contact, îndepărtarea cusăturilor de sudură și îndoirea - chiar și atunci când se utilizează roboți
- DURABIL: Menține vârfuri extrem de ascuțite, care taie excepțional de rapid pe întreaga durată de viață a discului cu fibre și la multe presiuni de contact diferite
- ÎN MOD CONSTANT PRODUCTIV: Conceput pentru a produce mai multe piese per disc.
- În același timp, se reduc pierderile de abrazivi, schimbarea abrazivilor și timpii de nefuncționare.