Disc de tăiere 3M™ Cubitron™ 3, 86581, 80+, T41, 115 mm x 0,8 mm x 22,23 mm, RO, 25/pachet, 50 bucăți/pachet

Cod articol.: 7100304305
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăți
  • Pași de comandă: 50 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 50 buc.
Formă plat
Disc purtător fibră de sticlă
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Denumirea producătorului 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe
Ambalaj Cutie de carton
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuire vizibilă
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 7100304305
EAN / GTIN 04064035079598
Număr producător 7100304305
L-Număr L01130 112309
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Lama 3M™ Cubitron™ 3 oferă performanță de ultimă generație, cu peste 100 de ani de inovație 3M în prelucrarea metalelor. Ca și alte abrazive industriale 3M, acest disc este proiectat pentru o varietate de aplicații, inclusiv tăierea celor mai dure metale. De asemenea, este conceput pentru a oferi performanțe mai bune la viteze mari. Prin urmare, un instrument care menține viteza este critic. Valorificați-vă întregul potențial combinându-le cu un polizor unghiular 3M puternic și durabil pentru performanță și durabilitate sporite în condiții industriale solicitante. Nu uitați să utilizați întotdeauna o apărătoare pentru scule și să nu depășiți viteza maximă de operare indicată pe disc. 3M are tot ce aveți nevoie pentru a vă dota angajații cu soluții de top în industrie, astfel încât dvs. Și echipa dvs. Să fiți pregătiți pentru fiecare provocare cu care vă confruntați.

Avantaj:

  • SPECIALIST FUNCȚIONAL: Creează tăieturi verticale cu marginea exterioară a discului, ceea ce îl face ideal pentru tăierea metalului, inclusiv a panourilor corpului sau navei, a țevilor din oțel inoxidabil, a țevilor de evacuare, a clemelor, a elementelor de fixare ruginite și multe altele.
  • VITEZĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ: Oferă o viteză de tăiere cu până la 10% mai mare în comparație cu abrazivii 3M™ Cubitron™ II pentru a reduce timpul și presiunea necesare pentru finalizarea operației.
  • MAI PUȚINE MODIFICĂRI: Îndepărtează de până la 3 ori mai mult material în comparație cu abrazivii 3M™ Cubitron™ II.
  • DURATĂ LUNGĂ DE VIAȚĂ: Conceput pentru a rezista de până la 2 ori mai mult decât concurenții de top.
  • GRANULE 3M cu FORMĂ DE PRECIZIE REVIZUITĂ: 3M a revizuit granulele triunghiulare ceramice formate cu precizie, folosind progrese brevetate în forma de boabe și tehnologia de lipire moleculară pentru a crea structuri unghiulare care se sparg continuu în noi vârfuri ascuțite de cereale.
  • Acest lucru înseamnă că se uzează uniform și se răcește cu destrămarea optimă a mineralelor.