3M™ Cubitron™ 3 Vláknový kotouč 1187C, 36+, 100 mm x 16 mm, drážkovaný.

Artiklové číslo: 7100309798
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 kusy
  • K objednání po násobcích: 100 kusy
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
Označení výrobce Cubitron™ 3 Fiberscheibe 1187C
Obsah 1 ks
Tvar Tvar podložky
Průměr 100 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Obsah jednotka ks
Druh produktu Laminátový kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 36 mesh
Proces broušení Hrubování
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Chladicí povlak; Nízké vibrace
Norma EN 13743

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100309798
EAN / GTIN 00068060664624
Číslo výrobce 7100309798
L-číslo L01130 111632
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Cubitron™ 3 Fiber Disc 1187C je vybaven přepracovanou technologií 3M, která posouvá legendární odstranění materiálu a životnost vysoce výkonných brusiv 3M™ Cubitron™ na zcela novou úroveň. Tyto výhody produktu umožňují vyšší produktivita a nižší celkové náklady na vlastnictví ve srovnání s jinými vlákny a hrubovací kotouče při broušení široké škály kovů, včetně nerezové oceli a dalších slitin citlivých na teplotu. Ve srovnání s vláknovým diskem 3M™ Cubitron™ II 987C, 36+, tento disk s dlouhou životností přináší až o 56 % více materiál a vyznačuje se vysokým odstraněním materiálu při mnoha různých kontaktních tlacích. Má také brusný prostředek, který minimalizuje teploty pro obrábění slitin citlivých na teplotu. Je také navržen tak, aby snižoval vibrace rukou, zvyšoval propustnost a zpracovál více obrobků na kotouč při broušení při středním nebo vysokém kontaktním tlaku.

Výhoda:

  • REVIDOVANÉ ZRNO 3M s PŘESNÝM FORMOVANÝM ZRNEM: Společnost 3M zrevidovala přesně tvarované keramické trojúhelníkové zrno pomocí patentovaných pokroků ve tvaru zrna, aby vytvořila úhlové struktury, které se neustále rozbíjejí do nových ostrých zrnitých špiček.
  • To znamená, že se nosí rovnoměrně a ochlazuje se optimálním rozpadem minerálů.
  • NOVÁ ÚROVEŇ RYCHLOSTI ODSTRANĚNÍ: Poskytuje až o 53 % rychlejší počáteční rychlost odstranění a až o 43 % delší dobu odstranění než u 3M™ Cubitron™ II 987C, 36+ vláknového disku
  • UZEMNĚNÍ CHLADIČE: Má brusný pomůcku a během aplikace vyžaduje méně kontaktního tlaku.
  • To umožňuje předvídatelné opotřebení a pomáhá snižovat zabarvení kovů a riziko vzniku trhlin v teplotně citlivých slitinách, jako je nerezová ocel a neželezné kovy
  • STABILNÍ KONSTRUKCE: Pevná základna z vláken a silná vazba ze syntetické pryskyřice zajišťují dlouhou životnost a odolnost proti roztržení v náročných aplikacích broušení, jako je broušení pod středním až vysokým kontaktním tlakem, odstraňování svarů a zkosení – i při použití robotů
  • ODOLNÉ: Udržuje mimořádně ostré hroty, které řeže výjimečně rychle po celou dobu životnosti vláknového disku a při mnoha různých kontaktních tlacích
  • TRVALE PRODUKTIVNÍ: Navrženo pro výrobu více dílů na disk.
  • Současně se snižuje plýtvání abrazivy, změna abraziva a prostoje.