{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Cubitron™ 3 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Cuprins | 50 buc. | |
| Formă | plat | |
| Disc purtător | fibră de sticlă | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Suport de material abraziv | Fibre de sticlă | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Materiale abrazive | Cubitron™ III | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 36 mesh | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuire vizibilă | |
| Standard | EN 12413 |
| Cod articol | 7100303997 | |
| EAN / GTIN | 04064035079291 | |
| Număr producător | 7100303997 | |
| L-Număr | L01130 112140 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |