Disque fibre 3M™ Cubitron™ 3 1187C, 100 mm x 16 mm, fendu, forme 394EQ, 36+

Réf.: 7100309798
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 unités
  • Etapes de la commande : 100 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Cubitron™ 3
Référence fabricant Cubitron™ 3 Fiberscheibe 1187C
Sommaire 1 pc.
Type forme de disque
Diamètre 100 mm
Support fibres de verre
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Unité contenance pièce
Type de produit Disque en fibre
Abrasif grain de céramique (CER)
Granulométrie (mesh) 36 mesh
Procédé de rectification ébauche
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Caractéristiques revêtement refroidissant; vibrations réduites
Norme EN 13743

Identification et classification

Référence article 7100309798
EAN / GTIN 00068060664624
Réf. fabricant 7100309798
Article hors catalogue L01130 111632
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le disque fibre 3M™ Cubitron™ 3 1187C est doté de grains profilés calibrés 3M restructurés, ce qui porte la vitesse légendaire et la longévité des abrasifs de performance 3M™ Cubitron™ à un tout autre niveau. Les avantages de ces produits permettent d'augmenter la productivité et de réduire les coûts de meulage globaux inférieurs à ceux des autres disques fibre et des disques à moyeu déporté lors du meulage d'une variété de métaux, y compris l'acier inoxydable et d'autres alliages sensibles à la chaleur. Offrant jusqu'à 56 % de matériau enlevé en plus par rapport au disque fibre 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C, 36+, ce disque fibre longue durée présente une vitesse de coupe rapide avec un enlèvement de matière élevé sur une large gamme de pressions d'application ; il est également pourvu d'une aide à la coupe qui minimise les températures pour les alliages sensibles à la chaleur. En outre, ce disque est conçu pour réduire l'exposition aux vibrations main-bras, augmenter le rendement et réaliser plus de pièces par disque dans les applications de meulage à moyenne et haute pression.

Avantage(s):

  • GRAINS PROFILÉS CALIBRÉS 3M RESTRUCTURÉS : utilise des grains profilés calibrés restructurés avec une technologie brevetée, des structures angulaires pointues qui se fracturent continuellement pour former des pointes acérées afin de s'user uniformément, de fonctionner à froid et d'optimiser la rupture du minéral.
  • UN TOUT NOUVEAU NIVEAU DE COUPE : offre une vitesse de coupe initiale jusqu'à 53 % plus rapide et une vitesse de coupe soutenue jusqu'à 43 % plus rapide par rapport au disque fibre 3M™ Cubitron™ II 987C, 36+.
  • COUPE FACILE : comprend une aide à la coupe et nécessite moins de pression pour être utilisé, ce qui permet une usure prévisible tout en contribuant à réduire la décoloration du métal et le risque de fissuration sous contrainte sur les alliages sensibles à la chaleur, tels que l'acier inoxydable et les métaux non ferreux.
  • CONCEPTION ROBUSTE : un support en fibre rigide et un solide liant en résine assurent la durabilité et la résistance à l'usure pour les applications de meulage intensif, telles que le meulage à moyenne et haute pression, l'enlèvement de soudures et le biseautage, y compris les opérations robotisées.
  • DURABLE : maintient des pointes très tranchantes qui coupent exceptionnellement vite pendant toute la durée de vie du disque fibre dans une gamme de pressions d'application.
  • PRODUCTIF : conçu pour produire plus de pièces par disque tout en réduisant les déchets d'abrasif et en limitant les remplacements et les temps d'arrêt.

De la même série "Cubitron™ 3" Afficher tout