3M™ Cubitron™ 3 1187C Disco de fibra, 36+, 100 mm x 16 mm, Ranurado

Número de artículo: 7100309798
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 unidades
  • Pasos del pedido: 100 unidades
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
Serie Cubitron™ 3
Denominación del fabricante Cubitron™ 3 Fiberscheibe 1187C
Contenido 1 ud.
Forma Forma de disco
Diámetro 100 mm
Plato portante fibra de vidrio
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela de fibra
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla) 36 malla
Procedimientos abrasivos Acabado
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Recubrimiento refrigerante; Con pocas vibraciones
Norma EN 13743

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100309798
EAN / GTIN 00068060664624
Número del fabricante 7100309798
Número L L01130 111632
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El disco de fibra 3M™ Cubitron™ 3 1187C dispone del grano PSG 3M rediseñado, lo que lleva la legendaria velocidad y vida útil de los abrasivos de alto rendimiento 3M™ Cubitron™ a un nivel completamente nuevo. Las ventajas de este producto son que aumenta la productividad y reduce los costes generales de desbaste en comparación con otros discos de fibra y discos de desbaste con centro hundido al desbastar una serie de metales, incluido el acero inoxidable y otras aleaciones termosensibles. Este disco de fibra de larga duración, que elimina hasta un 56 % más de material sobrante que el disco de fibra 3M™ Cubitron™ II 987C, 36+, tiene una velocidad de corte rápida con gran eliminación de material sobrante en una amplia gama de presiones de aplicación; también cuenta con refrigeración Grinding Aid que reduce las temperaturas de las aleaciones termosensibles. Además, este disco está diseñado para ayudar a reducir la exposición a la vibración de la mano y el brazo, aumentar la productividad y completar más piezas por disco en aplicaciones de desbaste de presión media a alta.

Ventaja:

  • GRANO PSG 3M REDISEÑADO: Utiliza grano con forma precisa rediseñado, una tecnología patentada diseñada con estructuras afiladas y angulares que se fracturan continuamente para crear aristas afiladas que se desgastan de forma uniforme, generan menos calor y optimizan la rotura del mineral
  • UN NIVEL DE CORTE COMPLETAMENTE NUEVO: Ofrece una velocidad de corte inicial hasta un 53 % más rápida y una velocidad de corte sostenida hasta un 43 % más rápida en comparación con el disco de fibra 3M™ Cubitron™ II 987C, 36+
  • CORTE EN FRÍO: Cuenta con refrigeración Grinding Aid y requiere menos presión para su uso, lo que permite un desgaste predecible y al mismo tiempo ayuda a reducir la decoloración del metal y el riesgo de que se produzcan grietas de tensión en aleaciones termosensibles, por ejemplo, el acero inoxidable y los metales no ferrosos.
  • ESTRUCTURA RESISTENTE: Un soporte de fibra rígida y una fuerte unión con resina ofrecen durabilidad y resistencia al desgarro para aplicaciones de desbaste intensivo, por ejemplo, el desbaste a presión media a alta, eliminación de soldaduras y biselado, incluidas las operaciones robóticas.
  • LARGA DURACIÓN: Mantiene aristas superafiladas que cortan excepcionalmente rápido durante toda la vida útil del disco de fibra en una gran variedad de presiones de aplicación.
  • PRODUCTIVIDAD CONSTANTE: Diseñado para permitir realizar más piezas con cada disco y al mismo tiempo disminuir los residuos de abrasivo, lo que reduce los cambios o el tiempo de inactividad.

De la misma serie "Cubitron™ 3" Ver todos