Șnur anti-cădere 3M™ Protecta®, testat pe margini, chingă elastică, un singur fir, 2,00 m, AE5220SBB/SE

Cod articol.: 7100309306
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie Protecta
Denumirea producătorului 3M™ Protecta® Falldämpfendes Verbindungsmittel
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Lungimea benzii 2.000 mm
Material Curea Poliamidă
Tip produs Absorbante de şoc
Bandă ja
Cu carabină ja
Recomandat pentru muchii da
Standard EN 355

Identificare și clasificare

Cod articol 7100309306
EAN / GTIN 03660570035689
Număr producător 7100309306
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

3M™ Protecta® Lane de absorbție a impactului pentru o gamă largă de aplicații. Realizat din chingi durabile și rezistente la abraziune, cu o gamă largă de tipuri de conectare, lungimi și fire diferite, vă puteți baza pe 3M™ Protecta® dacă sunteți în căutarea unei soluții adecvate.

Avantaj:

  • Utilizați șnururile 3M™ Protecta® care absorb căderea pentru a le combina cu un ham 3M™ de blocare a căderii, ca parte a unui sistem complet de protecție împotriva căderii
  • Etichetele protejate rămân lizibile și intacte pe toată durata de viață a produsului
  • Certificat ce conform standardului EN 355
  • Șnurul absorbant de energie absoarbe în siguranță căderea și reduce impactul asupra corpului
  • Versiunea de sudură este fabricată din material rezistent la foc Nomex®/Kevlar® pentru a proteja amortizorul de arsuri.

Din aceeași serie "Protecta" Vedeţi-le pe toate