3M™ Scotchcal™ laminat de protecție 8914, 1220 mm x 50 m

Cod articol.: 7100276191
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotchcal
Denumirea producătorului 3M™ Scotchcal™ Schutzlaminat 8914
Tip produs Folie de protecţie
Lățime folie 1,22 m
Lungimea foliei 50 m
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistenţă la apă

Identificare și clasificare

Cod articol 7100276191
EAN / GTIN 00051131182448
Număr producător 7100276191
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Avantaj:

  • Previne acumularea umezelii și impurităților în orificiile din filmul de amorsare.
  • Utilizați această opțiune pe graficele de fereastră create cu Film 8171 sau IJ8150 dacă este necesar Optical Clarity.
  • Turnați filmul de vinil.

Din aceeași serie "Scotchcal" Vedeţi-le pe toate