Laminé de protection 3M™ Scotchcal™ 8914, 1220 mm x 50 m

Réf.: 7100276191
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotchcal
Référence fabricant 3M™ Scotchcal™ Schutzlaminat 8914
Type de produit film de protection
Largeur film 1,22 m
Longueur film 50 m
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Caractéristiques résistance à l’eau

Identification et classification

Référence article 7100276191
EAN / GTIN 00051131182448
Réf. fabricant 7100276191
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Avantage(s):

  • Empêche l'humidité et les impuretés de s'accumuler dans les trous du film d'apprêt.
  • Utilisez cette option sur les graphiques de fenêtre créés avec film 8171 ou IJ8150 si Optical Clarity est requis.
  • Film de vinyle coulé.

De la même série "Scotchcal" Afficher tout