3M™ Bandă din folie de aluminiu 427, argintie, 100 mm x 571 mm, 0,12 mm, 250 de bucăți pe cutie, cu restricții de tăiere 9001023782

Cod articol.: 7100160982
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 250 bucăți
  • Pași de comandă: 250 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ Aluminiumklebeband 427
Denumirea producătorului 3M™ Aluminiumklebeband 427
Culoarea argintiu
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Aluminiu moale
Adeziv Acrilat
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Montare; Przyklejanie
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Reflectorizant la căldură; Reflexie luminoasă; Rezistent la UV; Rezistent la umezeală; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime L 0,571 m
Lăţime B 100 mm
Concentrație S 0,12 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100160982
EAN / GTIN 04054596573901
Număr producător 7100160982
L-Număr L01130 106192
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați banda versatilă din aluminiu 3M™ 427 pentru o gamă largă de aplicații interioare și exterioare, cum ar fi banda de uz general pentru fixare, reparare, etanșare și multe altele. Această bandă adezivă din aluminiu moale are un adeziv acrilat sensibil la presiune. Aceasta este versiunea benzii adezive 425, care este echipată cu hârtie de protecție. Banda este rezistentă la căldură, umiditate, UV, vreme și substanțe chimice. Este conductor termic și crește eficiența de încălzire și răcire. Banda adezivă adaptabilă este potrivită pentru aplicații solicitante în care este nevoie de rezistență la căldură și/sau de reflexie a luminii. Utilizați-l pentru a îndepărta vopseaua aeronavei, a acoperi și a bloca umezeala, a atașa mecanic cabluri și bobine de răcire la ″bunuri albe″, ca reflectoare și canale de scurgere a căldurii și a repara vehicule. Puteți utiliza, de asemenea, banda adezivă pentru a face piese din folie de aluminiu tăiate prin matriță pentru aplicații în aeronave, aparate de uz casnic și industria auto.

Avantaj:

  • Variantă de bandă adezivă din aluminiu 3M™ 425 cu hârtie protectoare
  • Banda conductoare termică care ajută la disiparea căldurii și crește eficiența încălzirii și răcirii pentru a proteja materialele sensibile la temperatură
  • Rezistent la substanțe chimice pentru a proteja suprafețele în timpul îndepărtării vopselei și a altor operațiuni de mascare chimică
  • Adezivul acrilat asigură durabilitate de lungă durată și poate fi îndepărtat fără a lăsa reziduuri după mascare
  • Flacără, vreme, umiditate și rezistent la UV
  • Bandă reflectorizantă pentru căldură și lumină, care protejează suprafețele și crește eficiența sistemelor de iluminat
  • Certificat de ul la ul 746C și clasificat de ul la ul 723, clasa ″L″ ca material ignifug

Recomandare:

  • Pentru o gamă largă de aplicații interioare și exterioare