Ruban Adhésif Métallique 3M™ 427

Réf.: 7100160982
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 250 unités
  • Etapes de la commande : 250 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ Aluminiumklebeband 427
Référence fabricant 3M™ Aluminiumklebeband 427
Couleur argent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat aluminium tendre
Masse adhésive Acrylate
Support présent oui
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application Fixer; Montage; coller; montage
Caractéristiques Résistant aux UV; Résistant aux produits chimiques; réfléchissement de la chaleur; réfléchissement de la lumière; résistance à l’humidité; résistant aux intempéries
Longueur L 0,571 m
Largeur B 100 mm
Epaisseur S 0,12 mm

Identification et classification

Référence article 7100160982
EAN / GTIN 04054596573901
Réf. fabricant 7100160982
Article hors catalogue L01130 106192
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Beskrivelse:

Brug den alsidige 3M aluminiumstape 427 til en lang række indendørs og udendørs anvendelser, f.eks. allround tape til opbevaring, reparation, forsegling og meget mere. Denne bløde aluminium klæbebånd har et trykfølsomt akrylatklæbemiddel. Dette er versionen af tape 425, som er udstyret med beskyttelsespapir. klæbebånd er varme-, fugt-, UV-, vejr- og kemikalieresistent. Det er termisk ledende og øger opvarmnings- og køleeffektiviteten. Den adaptive klæbebånd er velegnet til krævende anvendelser, hvor der er behov for varmebestandighed og/eller lysrefleksion. Brug den til at fjerne flyets maling, dække og blokere fugt, mekanisk fastgøre kabler og kølespoler til ″hvidevarer″, som varmereflektorer og afløb, og reparationskøretøjer. Du kan også bruge klæbebånd til at fremstille trykskårede dele af aluminiumsfolie til applikationer i fly, husholdningsapparater og bilindustrien.

Fordel:

  • Variant af 3M aluminiumtape 425 med beskyttelsespapir
  • Termisk ledende klæbebånd, der understøtter varmeafledning og øger opvarmnings- og køleeffektiviteten for at beskytte temperaturfølsomme materialer
  • Modstandsdygtig over for kemikalier for at beskytte overflader under fjernelse af maling og andre kemiske afdækninger
  • Akrylatklæbemidlet sikrer langvarig holdbarhed og kan fjernes uden at efterlade rester efter afdækning
  • Flamme-, vejr-, fugt- og UV-bestandig
  • Varme og lys reflekterende klæbebånd, der beskytter overflader og øger effektiviteten af belysningssystemer
  • Ul-certificeret iht. UL 746 C og UL-certificeret iht. UL 723, klasse ″L″ som brandhæmmende materiale

Anbefaling:

  • Til en bred vifte af indendørs og udendørs applikationer