Alumínium szalag 427, ezüst, 100 mm x 57

Cikkszám: 7100160982
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 250 Darab
  • Rendelési lépések: 250 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Klebeband

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100160982
EAN / GTIN 04054596573901
Gyártó száma 7100160982
L-szám L01130 106192
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Használja a sokoldalú 3M™ alumínium szalagot 427 beltéri és kültéri alkalmazások széles köréhez, például általános célú szalaghoz a tartáshoz, javításhoz, tömítéshez és sok más alkalmazáshoz. Ez a puha alumínium ragasztószalaggalag nyomásérzékeny akrilát ragasztóval rendelkezik. Ez a 425 ragasztószalaggalag változata, amely védőpapírral van felszerelve. A ragasztószalaggalag hő-, nedvesség-, UV-, időjárás- és vegyszerálló. Hővezető, és növeli a fűtési és hűtési hatékonyságot. Az adaptív ragasztószalaggalag alkalmas olyan igényes alkalmazásokhoz, ahol hőállóságra és/vagy fényvisszaverőerődésre van szükség. Használja a repülőgép festékének eltávolításhoztására, a nedvesség eltakarására és blokkolására, a kábelek és a hűtőtekercsek mechanikus rögzítésére a ″fehér árukhoz″, mint hővisszaverő és leeresztő, valamint a járművek javítására. A ragasztószalaggalag-t alumíniumfólia-fröccsöntött alkatrészek gyártására is használhatja a repülőgép-, háztartási gépek és autóipar alkalmazásaihoz.

Előny:

  • A 3M™ alumínium ragasztószalag 425 változata védőpapírral
  • Hővezető ragasztószalag, amely támogatja az hőelvezetés-t, és növeli a fűtési és hűtési hatékonyságot a hőmérséklet-érzékeny anyagok védelme érdekében
  • Ellenáll a vegyi anyagoknak, hogy megvédje a felületeket a festék eltávolítása és más kémiai maszkolási műveletek során
  • Az akrilát ragasztó tartós tartósságot biztosít, és maszkolás után bármilyen maradvány nélkül eltávolítható
  • Láng-, időjárás-, nedvesség- és UV-álló
  • A hő- és fényvisszaverő ragasztószalag védi a felületeket és növeli a világítási rendszerek hatékonyságát
  • Ul tanúsítvánnyal rendelkezik az UL 746C és UL tanúsítvánnyal az UL 723 szerint, „L” osztályú égésgátló anyag-ként

Ajánlás:

  • Beltéri és kültéri alkalmazások széles köréhez