{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 3M™ Aluminiumklebeband 427 | |
| Označení výrobce | 3M™ Aluminiumklebeband 427 | |
| Barva | Stříbrná | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Měkký hliník | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Liner k dispozici | ano | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Montáž; Slepit; Upevnit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; Odrážející světlo; Odráží vysokou teplotu; odolné vůči chemikáliím; tepelně vodivý | |
| Délka L | 0,571 m | |
| Šířka B | 100 mm | |
| Tloušťka S | 0,12 mm |
| Katalogové číslo | 7100160982 | |
| EAN / GTIN | 04054596573901 | |
| Číslo výrobce | 7100160982 | |
| L-číslo | L01130 106192 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |