3M™ Cinta de Aluminio 427

Número de artículo: 7100160982
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 250 unidades
  • Pasos del pedido: 250 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ Aluminiumklebeband 427
Denominación del fabricante 3M™ Aluminiumklebeband 427
Color plateado
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Aluminio blando
Masa adhesiva Acrilato
Con forro sí
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Fijar; Montaje; Montaje; Pegar
Características Reflectante; Resistente a la humedad; Resistente a los rayos UV; Resistente al calor; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los productos químicos
Longitud L 0,571 m
Anchura B 100 mm
Espesor S 0,12 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100160982
EAN / GTIN 04054596573901
Número del fabricante 7100160982
Número L L01130 106192
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use la cinta de aluminio 3M™ 427 en una variedad de tareas en interiores y exteriores, tales como sellado, parcheado y sujeción de uso general, entre muchas otras. Nuestra cinta con soporte de aluminio y adhesivo acrílico sintético es sensible a la presión. Es la versión con liner de la cinta 425. La cinta es resistente a las llamas, la humedad, la intemperie, la degradación por rayos ultravioleta, la intemperie y químicos. También ofrece conductividad térmica para mejorar la eficiencia de calentamiento y enfriamiento. Al ser una cinta altamente adaptable, es idónea para usos complicados que requieran una cinta que refleje el calor y la luz. Úsela para enmascarar aeronaves, detener la humedad, sujetar mecánicamente cables y bobinas de enfriamiento en electrodomésticos de línea blanca, reflejar y disipar calor y reparar roturas en vehículos. También puede usar la cinta para conseguir piezas troqueladas de aluminio para sectores como el aeronáutico, de automoción y de electrodomésticos.

Ventaja:

  • Versión con liner de la cinta de aluminio 3M™ 425.
  • Cinta adhesiva de alta conductividad térmica, ayuda a disipar el calor y mejora la eficacia de calentamiento y enfriamiento para proteger materiales sensibles a ciertas temperaturas
  • Resistente a químicos, protege superficies durante procesos de decapado y otras tareas de enmascarado químico
  • Adhesivo acrílico diseñado cuidadosamente, ofrece una gran durabilidad, pero también se retira limpiamente después de tareas exigentes de enmascarado
  • Resiste la exposición a las llamas, la intemperie, la humedad y los rayos UV
  • Cinta adhesiva que refleja el calor y la luz para proteger superficies y mejorar la eficiencia lumínica
  • Homologado por UL en UL 746C y clasificado como UL 73, clase ″L″ de baja inflamabilidad

Recomendación:

  • Para una amplia gama de aplicaciones interiores y exteriores