{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ Aluminiumklebeband 427 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Aluminiumklebeband 427 | |
| Farbe | silber | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | Weichaluminium | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Liner vorhanden | ja | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich | |
| Anwendung | Abdichten; Fixieren; Montage; Verkleben | |
| Eigenschaften | UV-beständig; chemikalienbeständig; feuchtigkeitsbeständig; hitzerefklektierend; lichtrefklektierend; witterungsbeständig | |
| Länge L | 0,571 m | |
| Breite B | 100 mm | |
| Stärke S | 0,12 mm |
| Artikelnummer | 7100160982 | |
| EAN / GTIN | 04054596573901 | |
| Herstellernummer | 7100160982 | |
| L-Nummer | L01130 106192 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |