Folie de imprimare 3M™ Scotchcal™ 3690LF-12, neagră, 1220 mm x 45,72 m

Cod articol.: 7100152754
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie Scotchcal™
Denumirea producătorului 3690LF; IJ3690LF
Tip produs Folie adezivă
Lățime folie 1,22 m
Lungimea foliei 45,72 m
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistenţă la apă; rezistent la uzură
Cu bandă edezivă / de prindere ja

Identificare și clasificare

Cod articol 7100152754
EAN / GTIN 10638060168957
Număr producător 7100152754
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Avantaj:

  • 2 mil, adeziv lucios, permanent, opac, agresiv sensibil la presiune, cu pigment gri pentru o bună ascundere Power.
  • Disponibil în alb, negru și CLEAR cu inserție cu strat plat
  • Aderă bine la suprafețele turnate în nisip, moderat rugoase și la unele materiale cu energie scăzută de suprafață
  • Potrivit pentru condiții meteorologice și de manipulare dure, cum ar fi etichete, embleme și benzi, decorarea și identificarea grafică a producătorului de echipamente originale (OEM), etichete de avertizare, siguranță și rezistente la vandalism.