3M™ Scotchcal™ Print Film 3690LF-10, Alb, 1220 mm x 91,44 m

Cod articol.: 7000130176
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie Scotchcal™
Denumirea producătorului 3690LF; IJ3690LF
Culoarea alb
Tip produs Folie adezivă
Lățime folie 1,22 m
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistenţă la apă; rezistent la uzură
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7000130176
EAN / GTIN 10051128518820
Număr producător 7000130176
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Avantaj:

  • 2 mil, adeziv lucios, permanent, opac, agresiv sensibil la presiune, cu pigment gri pentru o bună ascundere Power.
  • Disponibil în alb, negru și CLEAR cu inserție cu strat plat
  • Aderă bine la suprafețele turnate în nisip, moderat rugoase și la unele materiale cu energie scăzută de suprafață
  • Potrivit pentru condiții meteorologice și de manipulare dure, cum ar fi etichete, embleme și benzi, decorarea și identificarea grafică a producătorului de echipamente originale (OEM), etichete de avertizare, siguranță și rezistente la vandalism.