Bandă de mascare Scotch® Crepe Masking Tape 202, bej, 72 mm x 50 m

Cod articol: 7100044186
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Klebeband

Identificare și clasificare

Cod articol 7100044186
EAN / GTIN 04046719925780
Număr producător 7100044186
L-Număr Z019710 011720
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Folie de policarbonat pentru conducție, distribuție sau împrăștiere a luminii. Pentru cutii de lumină plate, tuburi de lumină sau corpuri de iluminat de suprafață. Transparent, neted și strălucitor pe o parte, a doua parte cu prisme longitudinale de 90°.

Avantaj:

  • Stratul gros de hârtie creponată oferă linii de culoare bune
  • Adezivul pe bază de cauciuc natural asigură o bună aderență instantanee
  • Adezivul oferă o rezistență excelentă la adeziv pentru performanțe fiabile
  • Datorită ductilității sale ridicate, este potrivit pentru suprafețe sferice
  • Rezistență la temperatură pe termen scurt până la 120°C (30 min.)

Recomandare:

  • Acoperiți atunci când pictați și pictați
  • Nu este potrivit pentru utilizare în exterior