• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Ruban adhésif de masquage papier crêpé spécifique Scotch® 202, Chamois, 72 mm x 50 m, 0.17 mm

Réf.: 7100044186
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Klebeband

Identification et classification

Référence article 7100044186
EAN / GTIN 04046719925780
Réf. fabricant 7100044186
Article hors catalogue Z019710 011720
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban 202 convient pour de nombreux usages industriels. Il excelle en masquage peinture et peut être utilisé également pour du banderolage, de la protection et autres travaux similaires

Avantage(s):

  • Papier crêpé à déroulement contrôlé
  • Très bonne conformabilité et adhésion instantanée
  • Bonne résistance aux solvants
  • Présente un faible transfert pour enlèvemet sans résidu

Recommandation(s):

  • Couvrir lors de la peinture et de la peinture
  • Ne convient pas à une utilisation en extérieur