Scotch® Cinta de Enmascarado 202, Beige, 72 mm x 50 m, 0.17 mm

Número de artículo: 7100044186
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie Scotch® 202
Denominación del fabricante Scotch® Papier-Abdeckklebeband 202
Embalaje sueltos
Color Color beis
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Papel
Masa adhesiva Caucho natural
Resistencia a la temperatura máx. 120 grados
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Trabajos de cubrimiento
Características Eliminación sin residuos
Longitud 50 m
Anchura 72 mm
Espesor 0,17 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100044186
EAN / GTIN 04046719925780
Número del fabricante 7100044186
Número L Z019710 011720
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta 202 es adecuada para muchos usos industriales. Sobresale en enmascaramiento de pintura y también se puede usar para envolver, proteger y similares.

Ventaja:

  • El soporte de papel crepé resistente y grueso define bien las líneas de pintura
  • El adhesivo de caucho natural ofrece una adhesión instantánea adecuada
  • El excelente poder de sujeción del adhesivo aporta un gran rendimiento en su trabajo
  • Ofrece una buena resistencia a la transferencia para una remoción limpia
  • Su diseño fácil de rasgar con la mano facilita su uso

Recomendación:

  • Cubrir al pintar y pintar
  • No apto para uso en exteriores