• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Krycí páska Scotch® Paper 202, béžová, 72 mm x 50 m , 0,17 mm

Artiklové číslo: 7100044186
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotch® 202
Označení výrobce Scotch® Papier-Abdeckklebeband 202
Obal volné
Barva Béžová
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Papír
Lepicí hmota Přírodní kaučuk
Teplotní odolnost max. 120 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Krycí práce
Vlastnosti Odstranění beze zbytku
Délka 50 m
Šířka 72 mm
Tloušťka 0,17 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100044186
EAN / GTIN 04046719925780
Číslo výrobce 7100044186
L-číslo Z019710 011720
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Polykarbonátová fólie pro vedení světla, distribuci nebo rozptyl. Pro ploché světelné boxy, světelné trubice nebo povrchové svítidla. Průhledná, hladká a lesklá na jedné straně, druhá strana s podélnými hranoly 90°.

Výhoda:

  • Těžká, tloušťka krepová papírová podložka zajišťuje dobré barevné čáry
  • Lepidlo na bázi přírodního kaučuku poskytuje dobrou okamžitou přilnavost
  • Lepidlo poskytuje vynikající pevnost lepidla pro spolehlivý výkon
  • Díky své vysoké tažnosti je vhodný pro sféricky tvarované povrchy
  • Krátkodobá teplotní odolnost až do 120°C (30 min.)

Doporučení:

  • Zakryjte při malování a malování
  • Není vhodný pro venkovní použití