Maskirni trak Scotch® Crepe 202, bež, 72 mm x 50 m

Št. art.: 7100044186
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Klebeband

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100044186
EAN/GTIN 04046719925780
Številka proizvajalca 7100044186
L-število Z019710 011720
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Polikarbonatna folija za prevodnost, distribucijo ali razprševanje svetlobe. Za ravne svetlobne škatle, svetlobne cevi ali površinske svetilke. Prozorna, gladka in sijoča na eni strani, na drugi strani z vzdolžnimi prizmami 90°.

Prednosti:

  • Težka, debelina krep papir podloga zagotavlja dobre barvne črte
  • Lepilo na osnovi naravnega kavčuka zagotavlja dobro takojšnjo adhezijo
  • Lepilo zagotavlja odlično lepilno trdnost za zanesljivo delovanje
  • Zaradi svoje visoke duktilnosti je primeren za sferično oblikovane površine
  • Kratkotrajna temperaturna odpornost do 120 °C (30 min.)

Priporočilo:

  • Pokrivanje pri slikanju in slikanju
  • Ni primerno za zunanjo uporabo