• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Papier-Abdeckklebeband 202, Beige, 72 mm x 50 m, 0.17 mm

Artikel-Nr.: 7100044186
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100044186
EAN / GTIN 04046719925780
Herstellernummer 7100044186
L-Nummer Z019710 011720
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Polycarbonat-Film zur Lichtleitung, -verteilung oder -streuung. Für flache Lichtkästen, Lichtröhren oder Flächenleuchten. Transparent, einseitig glatt und glänzend, zweite Seite mit 90°-Längsprismen.

Vorteil:

  • Schwere, dicke Krepppapierunterlage sorgt für gute Farblinien
  • Klebstoff auf Naturkautschukbasis bietet gute Soforthaftung
  • Klebstoff bietet ausgezeichnete Klebekraft für zuverlässige Leistung
  • Durch hohe Dehnbarkeit geeignet für sphärisch geformte Oberflächen
  • Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis 120°C (30 Min.)

Empfehlung:

  • Abdecken beim Malen und Lackieren
  • Nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet