• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Scotch® Crêpe Afplaktape 202, Beige, 72 mm x 50 m, 0.17 mm

Artikelnummer: 7100044186
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Klebeband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100044186
EAN/GTIN 04046719925780
Nummer fabrikant 7100044186
L-nummer Z019710 011720
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Scotch® Crêpe Masking Tape 202 is een hoogwaardige tape die vooral goed is voor vasthouden, beschermen, bundelen en meer. Deze maskeringstape is vervaardigd met een zware, dikke crêpepapierrug en is betrouwbaar en gemakkelijk te hanteren. Deze crêpepapierafplakband is ook ontworpen met een natuurrubberkleefstof voor een goede, onmiddellijke hechting en uitstekende houdkracht. Makkelijk te scheuren en eenvoudig aan te brengen, 3M ™ crêpe-masking tape 202 heeft ook een goede overdrachtsweerstand voor schone verwijdering, waardoor het een nietje is geworden in de klas. Aanbevolen toepassingen Holding, beschermen, bundelen, labeling, schilderijen, kunst en ambachten

Voordeel:

  • Zware, dikke, crêpepapier rug die scherpe verflijnen biedt
  • De natuurlijke rubber lijm biedt een goede aanvangshechting
  • Geeft een uitstekende hechting waar je op kan vertrouwen
  • Schoon verwijderbaar ook op lastige ondergronden
  • Eenvoudig te scheuren en zorgt voor een eenvoudige toepassing

Advies:

  • Dek af tijdens het schilderen en schilderen
  • Niet geschikt voor gebruik buitenshuis

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan