3M™ Șlefuitor pneumatic cu o singură mână cu orbită aleatorie seria Elite, 75 mm, aspirare integrată a prafului, cursă de șlefuire de 2,5 mm, filet de 1/4″

Cod articol.: 7100010670
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Serie Elite
Denumirea producătorului 3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Diametru disc de șlefuire 75 mm
Cursă de circuit oscilant 2,5 mm
Tip aspiraţie Aspiraţie proprie
Particularitate Mâner ergonomic; amortizarea vibraţiilor; control infinit al numărului de curse; reducerea zgomotului
Tip produs șlefuitor excentric

Identificare și clasificare

Cod articol 7100010670
EAN / GTIN 04046719638017
Număr producător 7100010670
L-Număr L01130 100009
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Șlefuitoarele orbitale aleatorii 3M™ Elite cu autoaspirare își creează propriul vid venturi prin intermediul liniei de aer, care atrage praful de pe suprafața de lucru și îl evacuează într-un sac filtrant prin intermediul unui furtun lat de pe spatele uneltei. Mașinile noastre de șlefuit sunt furnizate cu un sac filtrant 3M™ de nivel HEPA pentru mașini de șlefuit, care are în interior un filtru de aer care captează praful în siguranță. Acestea fac parte integrantă din sistemul de șlefuire la mașină 3M™, format din șlefuitorul cu autoaspirație, discul de șlefuire la mașină și discul de șlefuire la mașină. Ca atare, acestea asigură faptul că zona dvs. de lucru rămâne fără praf. Discul de șlefuire și discul se rotesc în două modele de mișcare ovale suprapuse. Acest lucru înseamnă că niciun fir de șlefuit nu urmează aceeași traiectorie de două ori, asigurând un finisaj fără zgârieturi și vârtejuri care este gata pentru vopsire. Suportul extins și curbat pentru încheietura mâinii reduce încordarea mâinii și a încheieturii și oferă o pârghie suplimentară. Platforma comutatorului este încastrată pentru a preveni punctele dureroase de prindere sau presiune pe palma utilizatorului. Mânerul din cauciuc-rezină conține material de prindere 3M™ pentru a oferi o manevrare mai sigură și un control mai bun, fără efort. Capacul durabil din material compozit se extinde până la partea inferioară a aparatului, absorbind vibrațiile și prevenind fisurile din carcasă. Acest lucru prelungește durata de viață a șlefuitorului. Viteza poate fi selectată cu degetul mare cu ajutorul discului selector practic. Acest lucru previne schimbarea neintenționată a vitezei. Șlefuitorul permite șlefuirea optimă și pregătirea suprafețelor pe lemn, metal, fibră de sticlă, materiale compozite și multe alte suprafețe. Sistemul nostru 3M™ Hookit™ (inclus) permite schimbarea discurilor fără efort și permite utilizatorilor să utilizeze discuri nețesute Scotch-Brite™ (fiecare vândut separat) în plus față de discurile de șlefuit Hookit acoperite.

Avantaj:

  • Motorul puternic, cu vibrații reduse și componentele coordonate ale utilajului asigură o funcționare confortabilă și fără oboseală
  • Design ușor, dar robust
  • Controlul continuu al vitezei
  • Conductă de aer lată pentru extragerea maximă a prafului
  • Este, de asemenea, ideal pentru prelucrarea suprafețelor neregulate, atât în operațiunile de măcinare umedă, cât și uscată
  • Set livrare: Șlefuitor excentric, disc de șlefuire (cu mai multe găuri), accesorii pentru schimbarea discurilor, ulei, tetină de conectare pentru alimentarea cu aer comprimat, instrucțiuni de operare, pachet de service 3M

Recomandare:

  • sanderele cu orbită aleatorie sunt ideale pentru prelucrarea suprafețelor mici, greu accesibile sau profilate, atât în operațiunile de măcinare umedă, cât și uscată.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Elite" Vedeţi-le pe toate