Ponceuse orbitale pneumatique auto-aspirante 3M™ Elite , 76 mm, excentration 2,5 mm

Réf.: 7100010670
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Série Elite
Référence fabricant 3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Diamètre plateau de ponçage 75 mm
Mouvement oscillant 2,5 mm
Type d’aspiration aspiration autonome
Particularité amortissement des vibrations; commande progressive de la cadence; poignée ergonomique; réduction des odeurs
Type de produit ponceuse excentrique

Identification et classification

Référence article 7100010670
EAN / GTIN 04046719638017
Réf. fabricant 7100010670
Article hors catalogue L01130 100009
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

En utilisant l'air entrant pour créer leur Clean Sanding aspiration, les ponceuses orbitales et aspiration autogénérée 3M™ Elite éliminent la poussière de la surface de travail et l'expulsent via un grand port de collecte au dos de l'outil, dans un sac filtrant. Nos ponceuses sont équipées d'un sac filtrant 3M™ Clean Sanding pour une collecte de poussière HEPA supérieure, avec un filtre à air à l'intérieur du sac qui enferme la poussière. Intégrées au système 3M™ Clean Sanding (conçu avec l'outil SGV, le plateau Clean Sanding et le disque Clean Sanding), nos ponceuses éliminent la poussière de l'espace de travail. Le disque abrasif et le plateau pivotent dans deux mouvements ovales simultanés qui se superposent. Ainsi, aucune particule abrasive ne fait deux fois le même trajet, ce qui permet d'obtenir une rayure et une finition sans rayure de ponçage, prêtes pour la peinture et le vernissage. Un repose-poignet incurvé et allongé réduit le stress sur le poignet et la main. Le levier encastré élimine les points de pincement et de pression douloureux sur la paume de l'opérateur. Notre poignée en caoutchouc est en matière antidérapante 3M™ pour une prise plus solide, afin d'obtenir un meilleur contrôle avec un effort moindre. Un revêtement composite durable s'étend jusqu'à la base pour absorber les vibrations et empêcher les fissures, afin de prolonger la vie de la ponceuse. Arrêtez les changements de vitesse involontaires grâce à une commande rapide contrôlée par le pouce. Elle optimise le ponçage et la préparation de la surface sur le bois, le métal, la fibre de verre, les matériaux composites et nombre d'autres substrats. Notre système 3M™ Hookit™ (inclus) permet des changements de disque simples et offre aux opérateurs la possibilité d'utiliser des disques Scotch-Brite™ en plus des disques appliqués Hookit™ (tous deux vendus séparément).

Avantage(s):

  • Équipé de moteurs à air puissants, précis et équilibrés ainsi que d'un boîtier en aluminium léger et durable
  • Le sac filtrant 3M™ Clean Sanding permet une collecte de poussière HEPA supérieure.
  • Pivote en deux mouvements ovales simultanés qui se superposent, pour une rayure et une finition sans rayure de ponçage
  • Un repose-poignet incurvé et allongé réduit le stress sur le poignet et la main.
  • Contient une matière antidérapante 3M™ pour une prise plus solide, afin d'obtenir un meilleur contrôle avec un effort moindre.

Recommandation(s):

  • Utilisez-les dans des environnements industriels à forte production, où la poussière doit être éliminée