• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite, 75 mm, integrierte Absaugung, 2,5 mm Schleifhub, 1/4″-Gewinde

Artikel-Nr.: 7100010670
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
Serie Elite
Herstellerbezeichnung 3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Durchmesser Schleifteller 75 mm
Schwingkreishub 2,5 mm
Typ Absaugung Eigenabsaugung
Besonderheit Geräuschreduzierend; Vibrationsdämpfend; ergonomischer Handgriff; stufenlose Hubzahlsteuerung
Produktart Exzenterschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100010670
EAN / GTIN 04046719638017
Herstellernummer 7100010670
L-Nummer L01130 100009
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Elite Exzenterschleifer mit Eigenabsaugung erzeugen über ihre Luftleitung ein eigenes Venturi-Vakuum, das Staub von der Arbeitsoberfläche einsaugt und über einen breiten Schlauch auf der Rückseite des Werkzeugs in einen Filterbeutel abführt. Unsere Schleifmaschinen werden mit einem 3M™ Maschinenschliff-Filterbeutel auf HEPA-Niveau geliefert, der in seinem Inneren über einen Luftfilter verfügt, der den Staub sicher einschließt. Sie sind integraler Bestandteil des 3M™ Maschinenschliffsystems bestehend aus der Schleifmaschine mit Eigenabsaugung, dem Maschinenschliff-Schleifteller und der Maschinenschliff-Scheibe. Als solcher sorgen sie dafür, dass Ihr Arbeitsbereich staubfrei bleibt. Die Schleifscheibe und der Teller rotieren in zwei sich überlagernden ovalen Bewegungsmustern. Dadurch folgt kein Schleifkorn zweimal dem selben Weg, sodass ein kratzer- und wirbelfreies Finish gewährleistet wird, das bereit zum Lackieren ist. Die verlängerte, gekrümmte Handgelenkauflage verringert eine Belastung von Hand und Handgelenk und bietet zusätzliche Hebelkraft. Die Schalterplattform ist vertieft, um schmerzhafte Quetsch- oder Druckstellen an der Handfläche des Anwenders zu vermeiden. Der Gummi-Harz-Griff enthält 3M™ Gripping Material, um eine sicherere Handhabung sowie eine bessere und mühelosere Kontrolle zu ermöglichen. Die langlebige Verbundstoffabdeckung reicht bis zum unteren Teil der Maschine, sodass Vibrationen absorbiert und Risse am Gehäuse verhindert werden. Das verlängert die Standzeit der Schleifmaschine. Durch die praktische Wählscheibe kann mit dem Daumen die Geschwindigkeit gewählt werden. Das verhindert ungewollte Geschwindigkeitswechsel. Die Schleifmaschine ermöglicht ein optimales Schleifen und eine optimale Oberflächenvorbereitung bei Holz, Metall, Glasfaser, Verbundmaterialien und vielen anderen Oberflächen. Unser 3M™ Hookit™ System (im Lieferumfang enthalten) ermöglicht mühelosen Scheibenwechsel und erlaubt Anwendern zusätzlich zu den beschichteten Hookit Schleifscheiben auch die Verwendung von Scotch-Brite™ Vliesscheiben (jeweils separat erhältlich).

Vorteil:

  • Leistungsstarker, vibrationsarmer Motor und aufeinander abgestimmte Maschinenkomponenten sorgen für ein ermüdungsfreies und komfortables Arbeiten
  • Leichte und zugleich robuste Bauweise
  • Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung
  • Breiter Luftkanal für maximale Staubabsaugung
  • Bestens geeignet auch für die Bearbeitung unregelmäßiger Flächen sowohl bei Nass- als auch bei Trockenschleifarbeiten
  • Lieferumfang: Exzenterschleifer, Schleifteller (multihole), Zubehör zum Tellerwechsel, Öl, Anschlussnippel für die Druckluftzufuhr, Bedienungsanleitung, 3M Servicepaket

Empfehlung:

  • Die Exzenterschleifer sind bestens geeignet für die Bearbeitung kleiner, schwer zugänglicher oder profilierter Flächen sowohl bei Nass- als auch bei Trockenschleifarbeiten.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb