3M™ Șlefuitor cu o singură mână cu orbită aleatorie seria Elite cu aer comprimat, 75 mm, aspirare externă a prafului, cursă de șlefuire 2,5 mm, 28505

Cod articol.: 7000032227
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Racord filetat NPT
Serie Elite
Denumirea producătorului 3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite; 3M™ Einhand-Exzenterschleifer Serie Elite; 3M™ Elite Exzenterschleifer
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Diametru disc de șlefuire 75 mm
Cursă de circuit oscilant 2,5 mm
Tip aspiraţie Extern
Model constructiv motor Motor cu 4 poli
Particularitate Formă constructivă compactă; Mâner ergonomic; Sistem antivibraţii; amortizarea vibraţiilor; control infinit al numărului de curse
Tip produs șlefuitor excentric

Identificare și clasificare

Cod articol 7000032227
EAN / GTIN 04046719630370
Număr producător 7000032227
L-Număr L01130 100007
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Șlefuitoarele orbitale aleatorii 3M™ Elite cu conexiune la aspiratorul central asigură o performanță optimă a abrazivilor 3M. Șlefuitoarele noastre dispun de un motor puternic, echilibrat cu precizie, acționat cu aer și o carcasă din aluminiu durabilă, dar ușoară. Acest lucru înseamnă că pot fi utilizate mai mult timp fără oboseală. Șlefuitoarele pot fi conectate la un sistem centralizat de aspirare a prafului sau la un aspirator extern portabil, cum ar fi un aspirator. Acestea sunt filetate pentru atașarea ușoară și sigură a unui furtun de aspirare extern filetat de un inch (vândut separat), reducând semnificativ acumularea de praf pe piesa de prelucrat și în zona înconjurătoare. Platforma comutatorului este încastrată pentru a preveni punctele de ciupire sau presiune pe palma utilizatorului. Utilizatorii pot alege între trei dimensiuni ale mânerului. Diametrele mânerului șlefuitorului sunt de doi, trei sau patru inci. De asemenea, sunt disponibile două dimensiuni suplimentare ale mânerului (diametre de 2,5 și 3 inci, vândute separat). Suportul extins și curbat pentru încheietura mâinii reduce încordarea încheieturii și a mâinii și oferă o pârghie suplimentară. Mânerul din cauciuc-rezină este fabricat din material 3M Gripping, care oferă utilizatorului un control mai bun și absoarbe vibrațiile. Capacul durabil din material compozit se extinde până la partea inferioară a aparatului pentru a amortiza vibrațiile și a preveni crăpăturile în carcasă. Un amortizor de zgomot intern protejează auzul utilizatorului. Viteza poate fi setată cu degetul mare cu ajutorul discului selector practic. Acest lucru minimizează riscul de schimbare neintenționată a vitezei. Șlefuitoarele noastre orbitale aleatorii Elite permit șlefuirea optimă și pregătirea suprafețelor pe lemn, metal, fibră de sticlă, materiale compozite și multe alte suprafețe. Aceste șlefuitoare, cunoscute și sub denumirea de șlefuitoare orbitale aleatorii cu o singură mână, rotesc discul de șlefuire și tamponul în două modele de mișcare ovale suprapuse. Acest lucru înseamnă că niciun singur grăunte abraziv nu urmează aceeași traiectorie de două ori, rezultând o suprafață fără zgârieturi și vârtejuri care poate fi vopsită imediat.

Avantaj:

  • Motorul puternic, cu vibrații reduse și componentele coordonate ale utilajului asigură o funcționare confortabilă și fără oboseală
  • Design ușor, dar robust
  • Controlul continuu al vitezei
  • Conductă de aer lată pentru extragerea maximă a prafului
  • Este, de asemenea, ideal pentru prelucrarea suprafețelor neregulate, atât în operațiunile de măcinare umedă, cât și uscată
  • Set livrare: Șlefuitor excentric, disc de șlefuire (cu mai multe găuri), accesorii pentru schimbarea discurilor, ulei, tetină de conectare pentru alimentarea cu aer comprimat, instrucțiuni de operare, pachet de service 3M

Recomandare:

  • sanderele cu orbită aleatorie sunt ideale pentru prelucrarea suprafețelor mici, greu accesibile sau profilate, atât în operațiunile de măcinare umedă, cât și uscată.

Din aceeași serie "Elite" Vedeţi-le pe toate