3M™ Șlefuitor pneumatic cu o singură mână cu orbită aleatorie seria Elite fără aspirare a prafului, 70 mm x 198 mm, cursă de șlefuire 3,2 mm

Cod articol.: 7000060294
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat NPT
Serie Elite
Denumirea producătorului 3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite; 3M™ Elite Exzenterschleifer
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Diametru disc de șlefuire 70 mm
Cursă de circuit oscilant 3,2 mm
Tip aspiraţie Extern
Particularitate Mâner ergonomic; Sistem antivibraţii; control infinit al numărului de curse; reducerea zgomotului
Tip produs șlefuitor excentric
Lungimea totală 198 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000060294
EAN / GTIN 04046719637959
Număr producător 7000060294
L-Număr L01130 101738
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Mașina de șlefuit pe orbită aleatorie 3M™ ELITE fără aspirație este proiectată ergonomic și dispune de un motor puternic și de un suport curbat extins pentru încheietura mâinii. Este ușor de controlat, iar platforma încastrată a manetei previne strivirea și punctele de presiune pe palma utilizatorului. Mașina noastră de șlefuit permite măcinarea și pregătirea optimă pe o gamă largă de suprafețe, cum ar fi lemnul, metalul pregătit pentru vopsire, fibra de sticlă și materiale compozite și multe alte suprafețe. Aceste mașini industriale de rectificat permit roții de rectificat și discului de rectificat să se rotească în două modele de mișcare ovale suprapuse. Acest lucru înseamnă că nicio granulație abrazivă nu urmează aceeași cale de două ori, oferindu-vă un finisaj fără o zgârietură de vârtej, chiar și atunci când șlefuiți pe alinierea boabelor. Capacul compozit al uneltei noastre ușoare absoarbe vibrațiile, iar amortizorul intern amortizează zgomotul. Pe partea laterală există un cadran convenabil care vă permite să reglați viteza confortabil cu degetul mare. Energia pneumatică permite multe ore de lucru continue și o depășește cu mult pe cea a mașinilor de rectificat electrice convenționale (furtunul de înaltă presiune și compresorul de aer vândute separat). Placa de șlefuire 3M™ Hookit™ (inclusă) absoarbe șocurile și vibrațiile, asigurând funcționarea fără probleme. Placa noastră asigură o rezistență excelentă a adezivului discului, dar permite înlocuirea rapidă și ușoară. Mașina noastră de șlefuit este un model fără aspirație, destinat aplicațiilor care nu necesită extragerea prafului.

Avantaj:

  • Motorul puternic, cu vibrații reduse și componentele coordonate ale utilajului asigură o funcționare confortabilă și fără oboseală
  • Design ușor, dar robust
  • Controlul continuu al vitezei
  • Conductă de aer lată pentru extragerea maximă a prafului
  • Este, de asemenea, ideal pentru prelucrarea suprafețelor neregulate, atât în operațiunile de măcinare umedă, cât și uscată
  • Set livrare: Șlefuitor excentric, disc de șlefuire (cu mai multe găuri), accesorii pentru schimbarea discurilor, ulei, tetină de conectare pentru alimentarea cu aer comprimat, instrucțiuni de operare, pachet de service 3M

Recomandare:

  • Folosit în cazul în care îndepărtarea prafului nu este o problemă
  • Optimizează măcinarea și pregătirea suprafeței pe multe suprafețe, cum ar fi lemnul, pregătirea metalelor pentru vopsea, fibra de sticlă și materiale compozite, precum și multe alte substraturi

Din aceeași serie "Elite" Vedeţi-le pe toate