Capac de capăt cu contracție la rece 3M™ EC-4, EPDM, negru, diametru cablu 45,5 - 84,3 mm

Cod articol.: 7000100910
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie EC Serie
Denumirea producătorului 3M™ EC-4 Kaltschrumpf-Endkappe
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Tip produs Capac de acoperire
Material plastic
Lungimea totală 84,3 mm
Lăţimea totală 45,5 mm
Montaj Clipit; conectat

Identificare și clasificare

Cod articol 7000100910
EAN / GTIN 00051138524432
Număr producător 7000100910
L-Număr L01310 1204
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Capacele de capăt ale cablurilor cu contracție la rece din seria 3M™ EC au o bună rezistență la abraziune, apă, ciuperci, acizi, alcalii și ozon, asigurând o durată lungă de viață. Instalarea nu necesită unelte sau benzi adezive/mastic.

Avantaj:

  • Manșoane tubulare din cauciuc EPDM cu capete închise peste un helix de susținere detașabil
  • Rezistent la apă, alcalii, acizi, abraziune și ozon
  • Etanșarea umezelii și protecția fizică pentru cabluri și țevi
  • Fabricat din cauciuc EPDM care nu conține nici cloruri, nici sulf
  • Asamblare ușoară și rapidă fără unelte
  • Conform RoHS 2011/65/UE

Recomandare:

  • Pentru a proteja cablurile, țevile și alte obiecte cilindrice de pătrunderea murdăriei, umezelii și deteriorărilor mecanice