Scotch® Bandă de sigilare cutii 309, maro, 50 mm x 66 m

Cod articol.: 7000095502
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 36 buc.
  • Pași de comandă: 36 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 309
Denumirea producătorului Scotch® PP Verpackungsklebeband 309; Scotch® Verpackungsklebeband 309
Ambalaj neambalate individual
Culoarea Maro
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie BOPP
Adeziv Acrilat
Forța adezivă pe oțel 6,5 N/mm
Capacitate de întindere 154 %
Rezistența la tracțiune 128 N/mm
Domeniul de aplicare Exterior
Aplicaţie Pakowanie; Sigilare
Caracteristici Derulare fără zgomot; Rezistent la UV; odporny na rozerwanie
Lungime 66 m
Lăţime 50 mm
Concentrație 0,05 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000095502
EAN / GTIN 08021684220371
Număr producător 7000095502
L-Număr L01310 20
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Bandă de ambalare de uz general cu zgomot redus pentru aplicații cu greutate redusă. Banda de ambalare Scotch® 309 este o bandă adezivă din polipropilenă de 50 microni, cu adeziv acrilic, care demonstrează fiabilitatea în aplicațiile cu greutate redusă, sensibile la costuri. Este special conceput pentru a evita zgomotul obișnuit de derulare, pentru a rezista la temperaturi scăzute, pentru a fi ușor de utilizat și de aplicat fără probleme cu mâna, cu dozatorul manual sau cu sigilatorul de carton 3M-Matic™. Aplicațiile recomandate includ: Afaceri generale, produse alimentare și băuturi, aplicații la temperaturi scăzute, cutii de carton expuse la lumină UV și benzi sensibile la vârstă. Banda adezivă de ambalare 309 este prevăzută cu adeziv acrilat. Aderă imediat și uniform la suprafețe dificile, cum ar fi cartonul cu un procent ridicat de material reciclat. Banda adezivă se potrivește bine pe margini și este rezistentă la rupere.

Caracteristică:

  • Culoarea:
    Maro deschis, transparent
  • Grosime totală [mm]: 0,050
  • Material de bază: BOPP
  • adeziv: Acrilat
  • Rezistența la desprindere [Newton/25 mm]: 6,5
  • Rezistența la tracțiune [Newton/25 mm]: 128
  • Alungire la rupere: 154%

Avantaj:

  • Bandă de ambalare de uz general pentru aplicații sensibile la costuri, cu stres redus în greutate
  • Adezivul acrilic cu suportul din polipropilenă efectuează o muncă fiabilă, de înaltă calitate
  • Potrivit pentru aplicații de arhivare datorită rezistenței la lumină UV fără îngălbenire
  • Rezistență ridicată la muchii și rupere
  • Aderență excelentă la hârtia de mascare reciclată sau la placa fibroasă
  • Bandă de ambalare de uz general pentru aplicații sensibile la costuri

Recomandare:

  • Potrivit pentru aplicații în aer liber
  • Bandă de ambalare pentru ambalaje ușoare din carton și folie