Prevedenie:
Barva produktu: Šedá
Vysoký odpor změkčovadla
Celková délka 33 m
Celková šířka: 19 mm
Snížené následné zpracování
Popis:
Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné lepicí pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Nabízejí vysokou přizpůsobivost lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideálně se hodí pro různé materiály s vysokou a střední povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty, laky nebo sklo. Vysoká odolnost vůči změkčovadlům (např. u podkladů z PVC).
Charakteristika:
Vysoká přizpůsobivost// vysoká přizpůsobivost
Vysoký odpor změkčovadla// vysoký odpor změkčovadla
Velmi vysoká přilnavost k téměř všem materiálům// velmi vysoká přilnavost k téměř všem materiálům
Rozšířené možnosti návrhu// rozšířené možnosti návrhu
Snížené následné zpracování// snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení/ rychlé a snadné připojení
Ideální pro náročné materiálové kombinace// ideální pro náročné materiálové kombinace
Lze použít na nerovném a drsném povrchu/// lze použít na nerovném a drsném povrchu
Vhodné pro měkké PVC// vhodné pro měkké PVC
Poznámka:
Pro vnitřní a venkovní použití.
Kombinace vysoce energetických materiálů, jako např. B. Kovy (např. B. Ocel, nerezová ocel a hliník)
Spojení lakovaných povrchů, lakovaného dřeva, skla, keramiky, mnoha plastů (např. B. Tuhé PVC, ABS, akrylové sklo/PMMA, polykarbonát) a měkké PVC
Pro lepení štítků, log a značek
Pro lepení elektronických displejů
Pro lepení skel k pouzdry kamer